オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
クリンパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
58154715
品番
CPN56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約650
高さ(mm)
800
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
透明
種類
ポリ袋
容量(L)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応