オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
バランスパックひも付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
58154758
品番
BPN14H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋かけて便利に使えるひも付きポリ袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
約280
高さ(mm)
410
サイズ(号)
14
適合規格
食品衛生法適合
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応