582 シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 58154783

シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード58154783品番582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
用途
フォグランプ
タイプシングル球定格電力(W)27定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式S25アンバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58154756
2022-05-31
用途: 古いバイクのメンテナンス
サービス業

6Vのバイクのヘッドライトで指定の6V17W電球をいれますと、坂道など速度が出たときに
フィラメント切れが多発します。
対策として12V23Wをいれておりましたが、やはり暗くなりますので、明るいこちらの品に交換しました。
他ではなかなか売ってないので助かります。

対象商品 : 58154774
2021-03-11
用途: フォグランプ球交換
卸売・小売業

あまり見かけない黄色い球で、交換前に比べて明らかに雨天時の視認性が増しました。

対象商品 : 58154756
2018-08-05
用途: フォグランプの補修

小糸の角型後付けフォグランプのバルブ交換に使用。通常、15wや21wが多い規格で35w出しているので、バルブガラスにもかなりの負荷が掛かっているようです。球切れの際バルブ全体が白く濁っているようなものは、交換時にバルブが割れてしまうケースがよくあるので、交換の際には薄手の皮手袋をはめて脱着してください。軍手だと万一割れた際に貫通を防げないので危ないです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする