オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ぷっち袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58154794
品番
PDN12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取り出しタイプのパッケージ
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
約230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応