iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代) ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカット・高透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58154839 品番LP-MITMM21FGB
参考基準価格(税別)¥2,087 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合機種iPad mini(A17 Pro/第6世代) 材質ガラス 質量(g)30(本体)/120(パッケージ込) サイズ(inch)8.3 特性ブルーライトカット・高透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする