STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ブリスターパック
シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
58154862
品番
86
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
12
口金
BA15S
ガラス球形式
G18
用途
ライセンス(ナンバープレート)ランプ
色
クリア
タイプ
シングル球