MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの カバー・ケース・ポーチ
MSソリューションズの スマホケース
AQUOS wish5 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ダークグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58154900
品番
LN-M25SQ1UKHGY
参考基準価格(税別)
¥1,526
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
TPU+PC
色
ダークグレー
質量(g)
35(本体)/79(パッケージ込)
対応機種
AQUOS wish5 SH-52F
特性
耐衝撃