エプロンブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 厚さ(mm)0.014 注文コード58155074 品番EB-N25-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋

材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.014 サイズ(号)25 半透明 サイズSS 外形寸法(mm)約150×310×マチ100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする