オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
エプロンブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58155099
品番
EB-N40-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.018
幅(mm)
約250
高さ(mm)
490
サイズ(号)
40
適合規格
-
色
半透明
サイズ
L
マチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応