ステープル J線

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 58155101 品番 419J
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。

ステープル幅(mm)4 ステープル足長さ(mm)19 材質軟鋼線材(Q235) 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6 用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
量が多い事に感謝
建設業・工事業

タッカーを購入したら必ず買うべき一品です。他は1000発なのに5000発…5倍です。ベニヤ止めに丁度いい足の長さ。一本の針幅もありシッカリ固定してくれます。

2025-03-19
用途:
椅子の張替え
サービス業

中華製のエアータッカーで使用しました。
普通に使えます。

対象商品:
53262284
2024-07-05
用途:
現場作業

お安いので、こちらに替えてみましたが なんの問題もなく使用できます。
オリジナル商品はお値段が魅力的ですね

対象商品:
53262284
2022-08-25
用途:
家具作りの基本の形を製作にあたり必要

コスパは、最高です。質も何ら遜色ない感じです。
もっと早く知りたかった

対象商品:
53262293
2022-03-04
用途:
椅子の布張替え
金融・保険業

椅子の布張替時、エアタッカー(ステープラー)で使用。メーカー品と比べても遜色ありません。

対象商品:
53262293
2023-01-19
用途:
布地張替時
卸売・小売業

他のメーカーと比べて遜色なく使用できています。価格が安いのが嬉しい。

対象商品:
53262309
2022-11-25
用途:
自動車のドアの内装貼りに使用
製造業

使用量があまり多くなかったので、少量のバリエーションがあると良いと思います

対象商品:
53262284
2023-06-13
用途:
MAXの10Jとは別物、使えなかった
パワーキューブ 様

マックスの10Jステープルを見ていてお得な商品と表示され、10J表記で
規格品なので安いし大差無いかなと思い仕様を見ずに注文したところ・・・
線径が太すぎて肩幅が11.2mmあり手持ちのタッカーには入らなかった

10Jステープルと表記して MAXの商品よりお得 と 表示して販売誘導するのは
非常に問題だともおう。 対した値段ではないが、使い道がなく返品したい

12人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする