オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
エプロンブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58155108
品番
EB-N45-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
約300
高さ(mm)
530
サイズ(号)
45
適合規格
-
色
半透明
サイズ
2L
マチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応