曜日別特売
MC30B ミニチュア電球用カラーキャップ STANLEY(スタンレー電気) 58155124

ミニチュア電球用カラーキャップ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
ガラス球形式T3
内容量1箱(10個)注文コード58155124品番MC30B
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

ガラス球形式T3ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 自動車用
製造業

ミニチュア電球 14Vと合わせて車の補機類のスイッチ証明に使用しました、LEDもいいけどつかなくなることが多いので省エネにはほぼ無関係だし、ディーラーで買うと高い。

2025-03-07
用途: 自働車整備
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用しています。安価ですが品質耐久性とも問題ありません。

2023-11-14
用途: 車のメンテナンス作業時
製造業

青のコスパの良い商品を探していたので、助かりました。また、購入させて頂きますので宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 58155133
2023-06-25
用途: JZS171WのEMV電球のゴムキャップ交換
その他業種

EMVのT3ミニチュア電球交換時にゴムキャップを当該グリーンキャップに交換。。純正のゴムキャップは単品では入手困難なのでモノタロウで汎用品が購入できるのはありがたい。スタンレー製は純正よりやや色味が薄くなるが夜間の視認性は特に問題なさそうである。

対象商品 : 58155133
2021-04-29
用途: 車両のメンテナンス
運輸・通信業

クラウンセダンスーパーデラックスGのフォグスイッチ・ヘッドランプレベライザーの球切れの為に使用しました。

対象商品 : 58155115
2020-06-27
用途: ダイハツ車のバルブキャップに

ダイハツ車のT3バルブキャップ用に購入しました。
純正品ではキャップだけの販売は無いようで助かりました。
LEDが主流になりつつありますが、光量や広角を考えれば
普通のバルブのほうが見やすいのでいい買い物ができたと思います。

対象商品 : 58155151
2019-05-15
用途: エアコンパネルの照明入替え
サービス業

電球とセットで購入しました。純正のキャップよりも若干色が薄い為、点灯時の色合いが白っぽくなりましたが、入れ替えが無事終わり満足しています。

対象商品 : 58155133
2019-01-13
用途: 劣化したカラーキャップの交換用
運輸・通信業

さすがメーカー品、綺麗なグリーンです。同時購入した麦球に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする