オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
エプロンブロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58155126
品番
EB-N50-1OO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約340
高さ(mm)
600
サイズ(号)
50
適合規格
-
色
半透明
種類
ポリ袋
容量(L)
3
マチ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応