オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
プラスプラスとってポリマチ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
58155153
品番
PP-HN-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプで、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
約280
高さ(mm)
600
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
半透明
種類
ポリ袋
容量(L)
15
マチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応