オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
エプロンブロック弁当用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58155169
品番
ELB-WS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.016
幅(mm)
約220
高さ(mm)
350
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
乳白
サイズ
小
マチ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応