チャック付ポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 58155284 品番 F-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ツルツルタイプ低密度ポリエチレン(LDPE)製書き込み欄付で、整理、分別がラクラク便利な業務用増量タイプ

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)約120 高さ(mm)170(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 透明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
取外したボルトやパーツの分類
サービス業

小さなボルトやビス、パーツの分類にちょうど良いサイズ
最小サイズが300枚199円

対象商品:
58155223
2022-04-19
用途:
植物の種入れるため
その他業種

値段がてごろです。これから注文を続ける、と思います。

対象商品:
58155239
2021-11-14
用途:
小物の保管
飲食業

特に問題無く使用できる。約60×8.50ではなく、約60×85でしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする