画像準備中

4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58155426 品番 RCEM440-130-S12
参考基準価格(税別)¥16,080 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル
不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音
ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減
適度なコーナー部C面により欠損防止
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティング
により、一般鋼から難削材まで幅広く対応
刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加
抜群のコストパフォーマンス

タイプ3 全長L(mm)90 表面処理ALCrN 刃長l(mm)32 面取り寸法C(mm)0.3 シャンク径Ds(Φmm)12 刃径Dc(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする