オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
プラスプラスキッチンポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
58155467
品番
HD-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋冷蔵庫での食品保存や、食材・お菓子の小分け等にも便利です
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
約320
高さ(mm)
380
サイズ(号)
-
適合規格
食品衛生法適合
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応