画像準備中

3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58155487 品番 SAUM345-030
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
刃長が2.5D程度のミディアム刃

全長L(mm)45 刃長l(mm)10 シャンク径Ds(Φmm)6 刃径Dc(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする