曜日別特売
A フルサトセラミックタブ フルサト工業 58155492

A フルサトセラミックタブ フルサト工業 58155492
A フルサトセラミックタブ フルサト工業 58155492

フルサトセラミックタブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(250個)寸法h1(mm)40注文コード58155492品番A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。
溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。
セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。
形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。

角度(°)35寸法h1(mm)40寸法w1(mm)64寸法DP(mm)-寸法RG(mm)6寸法t1(mm)12寸法t2(mm)-寸法(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする