画像準備中

3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58155505 品番 SAUM345-080
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
刃長が2.5D程度のミディアム刃

全長L(mm)64 刃長l(mm)20 シャンク径Ds(Φmm)8 刃径Dc(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする