※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ(20m)

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58155517 品番 UB0320-20-C
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

外径×内径(Φmm)3×2 チューブ全長(m)20 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) トラスコ品番809-5798 材質ポリウレタン 質量(g)140 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15〜60(不凍) 内径(Φmm)2 全長(m)20 外径(Φmm)3 最小曲げ半径(mm)8 使用流体空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による事故発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
配管作業
教育・研究機関

適度な硬さで取り回しもしやすく,当方の作業に対しては丁度よい感じです.ワンタッチコネクターとも相性が良く,漏れもありませんでした.

対象商品:
09980871
2024-09-06
用途:
製本機械の整備
製造業

パンクしまくりの製本機械のエアーチューブ交換に使用しています。
値段も安価で使い安いです。

対象商品:
09148955
2023-12-08
用途:
ガス分析装置の排気系統
製造業

クリーンルーム内に設置する装置と排気ポンプとの間を接続する。チューブ内は、大気と比較すると若干陰圧の用途。

1人が参考にしています
対象商品:
09149061
2023-10-12
用途:
医療機器(MRI)に使用
医療・福祉・介護関連業

PISCOは昔から存じているメーカーで安心して購入できました。安価で問題なく使用出来ました。

対象商品:
46371956
2023-08-21
用途:
釣りに使用
エバーアース株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

なかなか良いサイズがなく、やっと見つけました。強度ともに良かったです。

2023-06-01
用途:
LNG船ボイラー燃料バルブメンテナンス
有限会社高浩産業 様 (製造業)

以前から船のボイラーバルブの、メンテナンスしてる中で圧力検査で悩んでいましたが
一台検査からピスコ継手購入後に、四台同時検査が出来て
作業効率向上が出来ました

対象商品:
09148964
2023-04-27
用途:
車庫のエアー配管用
大石建築 様

本当は10mm購入するつもりでしたが、なぜか8mm購入!まあ、8mmでコンプレッサーの取り回し配管で良いとします。やってみると8mmで柔軟性もあり使い易かった。結果オーライでした。

対象商品:
09148964
2023-08-04
用途:
エアー配管
TMSデンタル 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2人が参考にしています
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする