オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラスペール用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
58155528
品番
PP-N90-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋ペール用ポリ袋
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.045
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
約900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応