ギガ・セレクションーリミテッド
ギガ・セレクションーリミテッドの エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの スクエア超硬エンドミル
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
18
有効長l1(mm)
80
注文コード
58155591
品番
SFUR230-6X18X80
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・刃長l・有効長l1
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
Φ0.2〜Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス
タイプ
2:ロングネックタイプ
全長L(mm)
130
加工径ΦD(mm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
18
有効長l1(mm)
80
首下径d2(mm)
5.8