画像準備中

2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)18 有効長l1(mm)40 注文コード58155609 品番SFUR230-6X18X40
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はシャンク径d・刃長l・有効長l1など81種類から選べます 他の種類を見る

2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
Φ0.2〜Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス

タイプ2:ロングネックタイプ 全長L(mm)100 加工径ΦD(mm)6 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)18 有効長l1(mm)40 首下径d2(mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする