寒冷地用SGウインドウォッシャー液

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 58155675 品番 14-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。

凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ウォッシャー液の変質の恐れがあるので撥水型のウォッシャー液との混合使用はしないで下さい。塗装面がおかされる恐れがあるので、炎天下での使用は避けて下さい。劣化したワイパーブレードはウォッシャー液の性能を十分発揮できませんので交換の上使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58155675
2024-03-16
用途:
中味は良くても要改善点が有ります。
個人のお客様

私の購入した品物だけかどうかは分かりませんが
ウォッシャータンクに注ぐ際にとりつけるノズルが皆様、
良く苦情が出ないなぁと感じました。
ドボドボと注ぐ間に真下のパーツに液体がダラダラと。
ウエスで拭きましたが、その際には液体の洗浄性
の高さは確認出来ましたが(笑)
結局はノズルを外して、直投入しました。
あのノズルは改善して下さい。お願いします。

対象商品:
58155675
2023-12-18
用途:
自家用用

住まいは雪国では無いですが、スキー場でウォッシャーが凍るので毎年この時期に購入してます。

対象商品:
58155666
2022-04-22
用途:
ウインドウォッシャー液として

冬季はマイナスになる日がよくあるので凍結しないようこちらの商品を購入、寒い日も問題なくウォッシャー液がでて視界をよくしてくれます。

対象商品:
58155666
2019-01-21
用途:
冬のガラス凍結除去

冬場ガラスが凍結するときに
プラスチックなどでこするのが面倒なので
この商品を少し薄めて補充しています
再度凍結することがないので手間いらずで助かります
ただもうちょっと安ければ購入しやすい
ホームセンターの方が安いことがある

対象商品:
58155675
2019-02-05
用途:
ウィンドウォッシャー液補充
オプティコム有限会社 様

冬場の定番です。 アルコール含有量も多くて良質です。

対象商品:
58155675
2018-02-21
用途:
お客様のウォッシャタンクに補充

4Lを購入。当社は鈑金塗装業で、ウォッシャー液が必要な作業が少なく、このくらいの量がちょうど良いです。
モノタロウブランドのウォッシャー液は2Lか20Lなので、この商品のように4〜5Lのモノタロウブランドのウォッシャー液があればいいのに、と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58155675
2017-12-25
用途:
前後窓の視界の確保
EH株式会社 様 (卸売・小売業)

実際は、マイナス40度はあり得ませんので薄めて使います。4Lを購入しましたが薄めれるおかげで一冬持ちそうです。合わせて安価でコストパフォーマンス抜群です。社用車で無くても使えます。

対象商品:
58155666
2015-11-14
用途:
車検前
卸売・小売業

価格もリーズナブルで用途もいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする