画像準備中

2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)12 注文コード58155706 品番SFUR230-4X12
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はシャンク径d・刃長l・有効長l1など81種類から選べます 他の種類を見る

2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
Φ0.2〜Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス

タイプ1:全刃長タイプ 全長L(mm)50 加工径ΦD(mm)4 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)12 首角γ(°)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする