オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラスペール用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
容量(L)
45
注文コード
58155774
品番
PP-K45-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋ペール用ポリ袋
容量(L)
45
色
黒
厚さ(mm)
0.025
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
約650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応