強力水性クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード58155781 品番35-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。
防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。
腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。
使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。
缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。
専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他 pH値12.4 液性水性 使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用 トラスコ品番401-0469 希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液〜3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液〜5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5〜10倍に程度に希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※洗浄液を床面に塗布した場合には、滑りやすくなりますので注意して下さい。
塗装部に使用すると変色等を起こす恐れがあるので、自動車のボディ等には使用しないで下さい。
白木、漆喰の壁、リノリウム、ピータイルには使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58155781
2023-12-24
用途:
掃除に
建設業・工事業

いろんな場所で活用してます。
洗浄力が強く油汚れもこれでイチコロ
またリピートします
レビューを書けとメールが届きますが全然500円クーポン当たりません
なんか買いたら良いんでしょうね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする