オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
プラスプラスとって付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
58155853
品番
PT-N30-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプなので、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋です
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.018
幅(mm)
約500
高さ(mm)
700
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
半透明
容量(L)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応