画像準備中

超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58156388 品番 SAUM345-200X50X100
参考基準価格(税別)¥51,190 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
有効長が長い首逃がしタイプ

全長L(mm)150 刃長l(mm)50 有効長l1(mm)100 首下径d2(mm)19 シャンク径Ds(Φmm)20 刃径Dc(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする