ギガ・セレクションーリミテッド
ギガ・セレクションーリミテッドの エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58156397
品番
SAUM345-160X40X80
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
有効長が長い首逃がしタイプ
全長L(mm)
125
刃長l(mm)
40
有効長l1(mm)
80
首下径d2(mm)
15
シャンク径Ds(Φmm)
16
刃径Dc(Φmm)
16