ギガ・セレクションーリミテッド
ギガ・セレクションーリミテッドの エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58156449
品番
SAUM345-050X15X25
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
有効長が長い首逃がしタイプ
全長L(mm)
80
刃長l(mm)
15
有効長l1(mm)
25
首下径d2(mm)
4.8
シャンク径Ds(Φmm)
6
刃径Dc(Φmm)
5