画像準備中

3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58156546 品番 SZES345-090
参考基準価格(税別)¥12,810 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル
底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現
刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、
一般鋼から難削材まで幅広く対応

全長L(mm)75 表面処理ALCrN 刃長l(mm)19 シャンク径Ds(Φmm)10 刃径Dc(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする