オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
レインボーバッグBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
容量(L)
90
注文コード
58156553
品番
RBB-N90-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを50%に抑えた高密度ポリエチレン製燃焼時のCO2も約半分に抑えた環境にやさしいポリ袋
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
材質
低密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約90×1000