オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
レインボーバッグBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
58156569
品番
RBB-N70-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを50%に抑えた高密度ポリエチレン製燃焼時のCO2も約半分に抑えた環境にやさしいポリ袋
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
低密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約80×900
RoHS指令(10物質対応)
対応