オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ポリバッグ規格袋 ひも付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58156657
品番
LR03-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋かけて使える紐付タイプ
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
約230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応