PP-RPK-HDM プラスプラスBOXキッチンポリ袋 オルディ 58156709 PP-RPK-HDM プラスプラスBOXキッチンポリ袋 オルディ 58156709 PP-RPK-HDM プラスプラスBOXキッチンポリ袋 オルディ 58156709

プラスプラスBOXキッチンポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 58156709 品番 PP-RPK-HDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ロール式にすることにより、バラけず簡単に1枚ずつサッと取り出せます箱入りなので引き出しの中や、冷蔵庫のフォルダー内への収納がスッキリ、簡単に収納できます

材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.009 幅(mm)約250 高さ(mm)350 サイズ(号)- 適合規格食品衛生法適合 半透明 サイズM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58156718
2022-12-16
用途:
食材の保存など
飲食業

一般的なサイズのキッチン袋は350mmx250mmなので、もう少し大きい袋が欲しかったので購入しました。
ロール式になっており、両端が折られて収納されてるので、大きい袋の割にはコンパクトでスペースに困りません。ティッシュ式のに比べてやや取り出しにくいですが、問題ありません。リピート確定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする