PP-RPK-HDL プラスプラスBOXキッチンポリ袋 オルディ 58156718

 

PP-RPK-HDL プラスプラスBOXキッチンポリ袋 オルディ 58156718
PP-RPK-HDL プラスプラスBOXキッチンポリ袋 オルディ 58156718

プラスプラスBOXキッチンポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(80枚)
幅(mm)約320
高さ(mm)380
内容量1箱(80枚)注文コード58156718品番PP-RPK-HDL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ロール式にすることにより、バラけず簡単に1枚ずつサッと取り出せます箱入りなので引き出しの中や、冷蔵庫のフォルダー内への収納がスッキリ、簡単に収納できます

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009幅(mm)約320高さ(mm)380サイズ(号)-適合規格食品衛生法適合半透明サイズL種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58156718
2022-12-16
用途: 食材の保存など
飲食業

一般的なサイズのキッチン袋は350mmx250mmなので、もう少し大きい袋が欲しかったので購入しました。
ロール式になっており、両端が折られて収納されてるので、大きい袋の割にはコンパクトでスペースに困りません。ティッシュ式のに比べてやや取り出しにくいですが、問題ありません。リピート確定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする