オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ポリグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58156745
品番
EBM-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ手袋滑り止め効果のある外エンボス加工食品加工や調理、清掃等様々な場面で使用できる手袋です
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約280
高さ(mm)
300
サイズ(号)
-
適合規格
食品衛生法適合
色
青
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応