画像準備中

4枚刃超硬面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58156781 品番 GSCHM8X90
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現
適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮
切削抵抗が低く、バリが出にくい
大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている
一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない

タイプ1 全長L(mm)64 寸法d(Φmm)(top)2 刃径D(Φmm)8 刃長l(mm)3 シャンク径Ds(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする