オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ポリバッグ 規格袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58156797
品番
L025-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応