オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ポリバッグ 規格袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ(号)
13
注文コード
58156815
品番
L025-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
サイズ(号)
13
色
透明
外形寸法(mm)
約260×380