オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ポリバッグ規格袋 ひも付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58156858
品番
LR025-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋かけて使えるひも付タイプのポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応