オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ネオパック7 規格袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
58156876
品番
H007-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋です
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.007
幅(mm)
約300
高さ(mm)
450
サイズ(号)
15
適合規格
食品衛生法適合
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応