オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
コンパクトBOXごみ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
58156885
品番
CB-45-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋1枚づつ取り出せる、ボックス型ポリ袋
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
高密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応