オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラスペール用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
58156937
品番
PP-N30-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋ペール用ポリ袋
容量(L)
30
色
透明
厚さ(mm)
0.02
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
約550×700
RoHS指令(10物質対応)
対応