オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
プラスプラスとって付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
厚さ(mm)
0.023
幅(mm)
約450
注文コード
58156946
品番
PT-N45-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプなので、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋です
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
幅(mm)
約450
高さ(mm)
800
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
透明
容量(L)
45
マチ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応