オルディ
オルディの 袋・ラッピング用品
オルディの レジ袋
プラスプラスネオ 手提げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(40枚)
注文コード
58156955
品番
PP-NTPS-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋持ち手・ベロ部分が結べて使いやすく、荷物の持ち運びに便利
色
乳白
厚さ(mm)
0.012
サイズ(号)
30
サイズ
S
材質
高密度ポリエチレン
幅(mm)
約180
高さ(mm)
370
マチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応