プラスプラスネオ 手提げ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40枚) 注文コード 58156964 品番 PP-NTPM-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋持ち手・ベロ部分が結べて使いやすく、荷物の持ち運びに便利

乳白 厚さ(mm)0.013 サイズ(号)35 サイズM 材質高密度ポリエチレン 幅(mm)約220 高さ(mm)430 マチ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする